BIG BEAM LS2SC12N7-SD High Capacity hätävalo itsediagnostiikka, LED, UL 924, 5 Lamp Wat | CN9MMA 783HN1

BIG BEAM LS2SC12N7-SD suurikapasiteettinen hätävalo itsediagnostiikkalla, LED, UL 924, 5, lampun watti

Varastossa
Tuote: CN9MMA Malli: LS2SC12N7-SDRistiviite: 783HN1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,026.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BIG BEAM LS2SC12N7 High Capacity hätävalo, LED, UL 924, 5 Lampun watti, 120/277 VAC | CN9MMB 783HM9 LS2SC12N7Hätävalo€903.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BIG BEAM LS2SC12N7-SD suurikapasiteettinen hätävalo itsediagnostiikkalla, LED, UL 924, 5, lampun watti
€1,026.81 / yksikkö