ASHLAND CONVEYOR DP36BFX24 Dead Plate 300 lb. Sinkitty teräs | AH7QXP 38AP56

ASHLAND CONVEYOR DP36BFX24 Dead Plate 300 lb. Galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: AH7QXP Malli: DP36BFX24Ristiviite: 38AP56

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€694.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuollut levy
runko Leveys36 "
Kantavuus300 lb
Materiaali12 ga. Galvanisoitu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
ASHLAND CONVEYOR DP10BFX24 kuollut levy 750 lb. sinkitty teräs | AH7QXL 38AP53 DP10BFX24750 lb€308.50
ASHLAND CONVEYOR DP16BFX24 Dead Plate 500 lb. sinkitty teräs | AH7QXM 38AP54 DP16BFX24500 lb€422.02
ASHLAND CONVEYOR DP22BFX24 Dead Plate 400 lb. sinkitty teräs | AH7QXN 38AP55 DP22BFX24400 lb€444.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR DP36BFX24 Dead Plate 300 lb. Galvanoitu teräs
€694.81 / yksikkö