BFT PORTIN AVAAJAT R93524500001 Kääntöporttisarja, yksi 16-1/2 jalkaa | AA3VCU 11W411

BFT GATE OPENERS R93524500001 kääntöporttisarja, yksi 16-1/2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA3VCU Malli: R93524500001Ristiviite: 11W411

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,466.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwing Gate -käyttäjäsarja
VäriHarmaa
Sykli60 sykliä / päivä
Syvyys3.125 "
Korkeus4"
Max. kapasiteetti16-1 / 2 Ft. Portti, 550 paunaa.
moottori40W
ToimintaAsuinaste
Turvallisuus OminaisuudetSisäänrakennettu terminen ylikuormitus ja momentti rajoitettu
TyyppiYksi
Jännite24 VDC - 120 VAC
Leveys37.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)118.11
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8501202000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. kapasiteettiLeveysHinta
BFT PORTIN AVAAJAT R935229 00004 Kääntöporttisarja, yksi 10 jalkaa | AA3VCW 11W413 R935229 0000410 Ft. Portti, 550 paunaa.32.5 "€3,335.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BFT GATE OPENERS R93524500001 kääntöporttisarja, yksi 16-1/2 jalkaa
€1,466.15 / yksikkö