Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAREMPI PAKETTI TS37K-harjasarja mallille Bp756 | AD2QDV 3TJJ7

BETTER PACK TS37K vaihtoharjasarja Bp756:lle

Varastossa
Tuote: AD2QDV Malli: TS37KRistiviite: 3TJJ7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoharja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1148
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PAREMPI PAKETTI PW107AK-harjasarja Bp333plus | AB3QXR 1UXR4 PW107AK€89.89
PAREMPI PAKETTI E107x-harjasarja mallille Bp500 | AD2QDR 3TJJ4 E107x€112.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BETTER PACK TS37K vaihtoharjasarja Bp756:lle
€104.30 / yksikkö