Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAREMPI PAKETTI E107x-harjasarja mallille Bp500 | AD2QDR 3TJJ4

BETTER PACK E107x vaihtoharjasarja Bp500:lle

Varastossa
Tuote: AD2QDR Malli: E107xRistiviite: 3TJJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoharja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PAREMPI PAKETTI PW107AK-harjasarja Bp333plus | AB3QXR 1UXR4 PW107AK€89.89
PAREMPI PAKETTI TS37K-harjasarja mallille Bp756 | AD2QDV 3TJJ7 TS37K€104.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BETTER PACK E107x vaihtoharjasarja Bp500:lle
€112.53 / yksikkö