Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT U37480.011.0001 Sisäinen lukkoaluslevy 0.123 tuumaa Id, 100PK | AB9GZU ​​2DB90

APPROVED VENDOR U37480.011.0001 Sisäinen lukkoaluslevy, 0.123 tuuman Id, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9GZU Malli: U37480.011.0001Ristiviite: 2DB90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin#4
Sisällä Dia.0.123 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.27 "
Rockwellin kovuusC40 - C50
Paksuus0.018 "
TyyppiSisäinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37480.011.0001 Sisäinen lukkoaluslevy, 0.123 tuuman Id, 100PK
€0.85 /pakkaus