Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAREMPI PAKETTI PW107AK-harjasarja Bp333plus | AB3QXR 1UXR4

BETTER PACK PW107AK Vaihtoharjasarja Bp333plus:lle

Varastossa
Tuote: AB3QXR Malli: PW107AKRistiviite: 1UXR4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoharja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PAREMPI PAKETTI E107x-harjasarja mallille Bp500 | AD2QDR 3TJJ4 E107x€112.53
PAREMPI PAKETTI TS37K-harjasarja mallille Bp756 | AD2QDV 3TJJ7 TS37K€104.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BETTER PACK PW107AK Vaihtoharjasarja Bp333plus:lle
€89.89 / yksikkö