PAREMPI PAKKAUS BP500 sähköinen kumipintainen annostelija 3in. Nauha | AD2QDM 3TJH9

BETTER PACK BP500 sähköinen kuminauha-annostelija 3 tuumaa. Nauha

Varastossa
Tuote: AD2QDM Malli: BP500Ristiviite: 3TJH9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,633.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkipakkauslaatikon sulkuteipin annostelija
VäriHarmaa
rakentaminenMuovi / metalli
Korkeus18 "
Pituus12 "
Maks. Nauhan leveys3"
Tehontarvesähköinen
Nauhan toimituspituus6 - 75 "tai säädettävä
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.265
Laivan korkeus (cm)37.59
Laivan pituus (cm)54.86
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi8422309191
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenKorkeusPituusMaks. Nauhan leveysTehontarveLeveysHinta
PAREMPI PAKETTI BP555es sähköinen kumimainen teippi-annostelija 3 teippiä AB3QXG 1UXP4 BP555esHarmaaMuovi / teräs12 "20 "3"sähköinen12.5 "€1,743.74
PAREMPI PAKKAUS BP555eSA Electric Gummed Tape Dispenser Auto 3 | AB3QXH 1UXP5 BP555eSAHarmaaMuovi / metalli12 "20 "3"sähköinen12.5 "€1,963.51
PAREMPI PAKKAUS BP333Plus Manuaalinen kumimainen teippi-annostelija 2 AB3QXK 1UXP7 BP333PlusHarmaaTeräs12.5 "19.5 "3"manuaalinen9.5 "€640.53
PAREMPI PAKETTI BP333Plus lämmitysnauhan annostelijalla, jossa lämmitin 2 | AB3QXL 1UXP8 BP333Plus lämmittimelläHarmaaTeräs12.5 "19.5 "3"manuaalinen9.5 "€746.17
PAREMPI PAKKAUSPAKKAaja 3S Vedä / repiä kumimainen teippi-annostelija 2 / 48mm | AB3QXM 1UXP9 Pakkaaja 3SHarmaaTeräs6"14 "3"manuaalinen6"€259.86
PAREMPI PAKKAUS BP755eS sähköinen kumimainen teippi-annostelija 3in. Nauha | AD2QDN 3TJJ1 BP755eSHarmaaMuovi / metalli21 "10.5 "4"sähköinen9.5 "€2,079.62
PAREMPI PAKETTI TS404 Teippiannostelija 1-1 / 2 tuuman teippi AD2QDP 3TJJ2 TS404ValkoinenMuovi / metalli14 "5"1.5 "manuaalinen7"€263.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BETTER PACK BP500 sähköinen kuminauha-annostelija 3 tuumaa. Nauha
€1,633.21 / yksikkö