PAREMPI PAKETTI BP555es sähköinen kumimainen teippi-annostelija 3 teippiä AB3QXG 1UXP4

BETTER PACK BP555es Electric Gummed Tape Dispenser 3 Tape

Varastossa
Tuote: AB3QXG Malli: BP555esRistiviite: 1UXP4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,743.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkipakkauslaatikon sulkuteipin annostelija
VäriHarmaa
rakentaminenMuovi / teräs
Korkeus12 "
Pituus20 "
Maks. Nauhan leveys3"
Tehontarvesähköinen
Nauhan toimituspituus6 - 45 "tai säädettävä
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.633
Laivan korkeus (cm)40.13
Laivan pituus (cm)62.99
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8472909080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Better Pack BP555es sähköinen kuminauha-annostelija on suunniteltu nopeaan pakkaamiseen. Sitä käytetään logistiikkasovelluksissa, joissa tarvitaan lisää tuottavuutta ja tehokkuutta pahvipakkauksen sulkemisen aikana.

Ominaisuudet:

  • Tässä annostelijassa on ohjelmoitava näppäimistö, jonka avulla nauhan pituutta voidaan säätää 1/2 tuuman välein.
  • Se sisältää lämpökatkaisun, joka estää moottorin ylikuumenemisen pitkän käytön jälkeen.
  • Kun etukansi avataan, turvalukituskytkin poistaa leikkuuterän käytöstä suojatakseen käyttäjää onnettomuuksilta.
  • Siinä on itseöljyttyvä, kestävä terä, joka takaa tarkan ja tasaisen leikkaamisen.
  • Tämän teippiannostelijan kapasiteetti on 1000 jalkaa, mikä mahdollistaa vähemmän seisokkeja.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Parempi pakattu ilmanauhan toimitus: Nämä komponentit helpottavat pitkien teippien annostelua.
  • Better Pack Foot -pedaalit: Nämä yksiköt mahdollistavat teippien handsfree-annostelun tuottavuuden lisäämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CE
  • CSA
  • RoHS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka pitkiä teippiä tämä annostelija voi tarjota?

V. Käyttäjä voi asettaa esiasetetun koon 6-45 tuumaa.

K. Mikä on tämän annostelijan lähtönopeus?

A. 45 tuumaa sekunnissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenKorkeusPituusMaks. Nauhan leveysTehontarveLeveysHinta
PAREMPI PAKKAUS BP555eSA Electric Gummed Tape Dispenser Auto 3 | AB3QXH 1UXP5 BP555eSAHarmaaMuovi / metalli12 "20 "3"sähköinen12.5 "€2,006.96
PAREMPI PAKKAUS BP333Plus Manuaalinen kumimainen teippi-annostelija 2 AB3QXK 1UXP7 BP333PlusHarmaaTeräs12.5 "19.5 "3"manuaalinen9.5 "€710.92
PAREMPI PAKETTI BP333Plus lämmitysnauhan annostelijalla, jossa lämmitin 2 | AB3QXL 1UXP8 BP333Plus lämmittimelläHarmaaTeräs12.5 "19.5 "3"manuaalinen9.5 "€746.17
PAREMPI PAKKAUSPAKKAaja 3S Vedä / repiä kumimainen teippi-annostelija 2 / 48mm | AB3QXM 1UXP9 Pakkaaja 3SHarmaaTeräs6"14 "3"manuaalinen6"€259.86
PAREMPI PAKKAUS BP500 sähköinen kumipintainen annostelija 3in. Nauha | AD2QDM 3TJH9 BP500HarmaaMuovi / metalli18 "12 "3"sähköinen10.5 "€1,633.21
PAREMPI PAKKAUS BP755eS sähköinen kumimainen teippi-annostelija 3in. Nauha | AD2QDN 3TJJ1 BP755eSHarmaaMuovi / metalli21 "10.5 "4"sähköinen9.5 "€2,079.62
PAREMPI PAKETTI TS404 Teippiannostelija 1-1 / 2 tuuman teippi AD2QDP 3TJJ2 TS404ValkoinenMuovi / metalli14 "5"1.5 "manuaalinen7"€263.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BETTER PACK BP555es Electric Gummed Tape Dispenser 3 Tape
€1,743.74 / yksikkö