PAREMPI PAKETTI BP333Plus lämmitysnauhan annostelijalla, jossa lämmitin 2 | AB3QXL 1UXP8

BETTER PACK BP333Plus lämmitysteippiannostelijalla ja lämmittimellä 2

Varastossa
Tuote: AB3QXL Malli: BP333Plus w/HeaterRistiviite: 1UXP8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€746.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkipakkauslaatikon sulkuteipin annostelija
VäriHarmaa
rakentaminenTeräs
Korkeus12.5 "
Pituus19.5 "
Maks. Nauhan leveys3"
Tehontarvemanuaalinen
Nauhan toimituspituus1-30 "tai rajoittamaton
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.206
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8472909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenKorkeusPituusMaks. Nauhan leveysTehontarveLeveysHinta
PAREMPI PAKETTI BP555es sähköinen kumimainen teippi-annostelija 3 teippiä AB3QXG 1UXP4 BP555esHarmaaMuovi / teräs12 "20 "3"sähköinen12.5 "€1,743.74
PAREMPI PAKKAUS BP555eSA Electric Gummed Tape Dispenser Auto 3 | AB3QXH 1UXP5 BP555eSAHarmaaMuovi / metalli12 "20 "3"sähköinen12.5 "€1,963.51
PAREMPI PAKKAUS BP333Plus Manuaalinen kumimainen teippi-annostelija 2 AB3QXK 1UXP7 BP333PlusHarmaaTeräs12.5 "19.5 "3"manuaalinen9.5 "€640.53
PAREMPI PAKKAUSPAKKAaja 3S Vedä / repiä kumimainen teippi-annostelija 2 / 48mm | AB3QXM 1UXP9 Pakkaaja 3SHarmaaTeräs6"14 "3"manuaalinen6"€259.86
PAREMPI PAKKAUS BP500 sähköinen kumipintainen annostelija 3in. Nauha | AD2QDM 3TJH9 BP500HarmaaMuovi / metalli18 "12 "3"sähköinen10.5 "€1,633.21
PAREMPI PAKKAUS BP755eS sähköinen kumimainen teippi-annostelija 3in. Nauha | AD2QDN 3TJJ1 BP755eSHarmaaMuovi / metalli21 "10.5 "4"sähköinen9.5 "€2,079.62
PAREMPI PAKETTI TS404 Teippiannostelija 1-1 / 2 tuuman teippi AD2QDP 3TJJ2 TS404ValkoinenMuovi / metalli14 "5"1.5 "manuaalinen7"€263.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BETTER PACK BP333Plus lämmitysteippiannostelijalla ja lämmittimellä 2
€746.17 / yksikkö