Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BETA TOOLS 012920403 Ruuvimeisseli Phillips 1/8x2-1/2 tuumaa pyöreä | AH6VPA 36HV44

BETA TOOLS 012920403 ruuvimeisseli Phillips 1/8x2-1/2 tuumaa pyöreä

Varastossa
Tuote: AH6VPA Malli: 012920403Ristiviite: 36HV44

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Kokonaispituus6.5 "
Varren pituus2.5 "
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Vihjeiden koko1 / 8 "
VinkkityyliPhillips
VinkityyliryhmäRistipiste / Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0351
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)2.79
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ruuvimeisselin kärjen tyyli: Phillips

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
BETA-TYÖKALUT 012900403 Ruuvimeisseli Urallinen 3/32x2 tuumaa pyöreä | AH6VNV 36HV39 0129004035.5 "2"3 / 32 "Keystone uraura-€16.56
BETA-TYÖKALUT 012900409 Ruuvimeisseli 1/8x3 tuuman pyöreä | AH6VNW 36HV40 0129004096.5 "3"1 / 8 "Keystone uraura-€17.78
BETA-TYÖKALUT 012900430 Ruuvimeisseli Urallinen 5/32x4 tuumaa pyöreä | AH6VNX 36HV41 0129004307.5 "4"5 / 32 "Keystone uraura-€21.03
BETA-TYÖKALUT 012900442 Ruuvimeisseli Urallinen 7/32x6 tuumaa pyöreä | AH6VNY 36HV42 01290044210 "6"7 / 32 "Keystone uraura-€27.12
BETA-TYÖKALUT 012900451 Ruuvimeisseli, ura, 1/4x6 tuumaa pyöreä | AH6VNZ 36HV43 01290045110 "6"1 / 4 "Keystone uraura-€30.79
BETA TOOLS 012920409 Ruuvimeisseli Phillips #1x3 tuuman pyöreä | AH6VPB 36HV45 0129204097.5 "3"#1PhillipsRistipiste / Phillips€22.39
BETA TOOLS 012920418 Ruuvimeisseli Phillips #2x4 tuumaa pyöreä | AH6VPC 36HV46 0129204189"4"#2PhillipsRistipiste / Phillips€27.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BETA TOOLS 012920403 ruuvimeisseli Phillips 1/8x2-1/2 tuumaa pyöreä
€16.84 / yksikkö