Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BETA-TYÖKALUT 012900430 Ruuvimeisseli Urallinen 5/32x4 tuumaa pyöreä | AH6VNX 36HV41

BETA TOOLS 012900430 5/32x4 tuuman uritettu ruuvimeisseli

Varastossa
Tuote: AH6VNX Malli: 012900430Ristiviite: 36HV41
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
€21.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Kokonaispituus7.5 "
Varren pituus4"
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Vihjeiden koko5 / 32 "
VinkkityyliKeystone ura
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0423
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)3.3
AlkuperämaaIT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ruuvimeisselin kärjen tyyli: ura

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
BETA-TYÖKALUT 012900403 Ruuvimeisseli Urallinen 3/32x2 tuumaa pyöreä | AH6VNV 36HV39 0129004035.5 "2"3 / 32 "Keystone uraura-€16.56
BETA-TYÖKALUT 012900409 Ruuvimeisseli 1/8x3 tuuman pyöreä | AH6VNW 36HV40 0129004096.5 "3"1 / 8 "Keystone uraura-€17.78
BETA-TYÖKALUT 012900442 Ruuvimeisseli Urallinen 7/32x6 tuumaa pyöreä | AH6VNY 36HV42 01290044210 "6"7 / 32 "Keystone uraura-€27.12
BETA-TYÖKALUT 012900451 Ruuvimeisseli, ura, 1/4x6 tuumaa pyöreä | AH6VNZ 36HV43 01290045110 "6"1 / 4 "Keystone uraura-€30.79
BETA TOOLS 012920403 Ruuvimeisseli Phillips 1/8x2-1/2 tuumaa pyöreä | AH6VPA 36HV44 0129204036.5 "2.5 "1 / 8 "PhillipsRistipiste / Phillips€16.84
BETA TOOLS 012920409 Ruuvimeisseli Phillips #1x3 tuuman pyöreä | AH6VPB 36HV45 0129204097.5 "3"#1PhillipsRistipiste / Phillips€22.39
BETA TOOLS 012920418 Ruuvimeisseli Phillips #2x4 tuumaa pyöreä | AH6VPC 36HV46 0129204189"4"#2PhillipsRistipiste / Phillips€27.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BETA TOOLS 012900430 5/32x4 tuuman uritettu ruuvimeisseli
€21.03 / yksikkö