Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESTCARE WH3740-3373-SO Kylpyhuoneen pesuallas hana 0.7 gpm kromi | AH8KKK 38VC73

BESTCARE WH3740-3373-SO Kylpyhuoneen pesuallas hanalla 0.7 gpm kromi

Varastossa
Tuote: AH8KKK Malli: WH3740-3373-SORistiviite: 38VC73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,977.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen pesuallas
ADA-yhteensopivaEi
Rungon materiaaliMessinki
Hanan käyttöTunnistin
Virtausnopeus0.23 gpm
AsennustyyppiLaivan kansi
Reikien lukumäärä3
Kokonaiskorkeus2"
Asuin / kaupallinenKaupallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hana / Ilman hanaa: Hana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliHanan käyttöAsennustyyppiKokonaiskorkeusHinta
BESTCARE WH3775--3373 Kylpyhuoneen pesuallas 19-7 / 8 tuuman pituus 22-1 / 2 tuuman korkeus | AC7CWJ 38C427 WH3775-3373FenolihartsiNappiSeinä34 "€2,276.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESTCARE WH3740-3373-SO Kylpyhuoneen pesuallas hanalla 0.7 gpm kromi
€1,977.16 / yksikkö