BESTCARE WH3775--3373 Kylpyhuoneen pesuallas 19-7 / 8 tuuman pituus 22-1 / 2 tuuman korkeus | AC7CWJ 38C427

BESTCARE WH3775--3373 Kylpyhuoneen pesuallas 19-7/8 tuumaa pituus 22-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AC7CWJ Malli: WH3775--3373Ristiviite: 38C427

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,276.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen pesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus3"
Rungon materiaaliFenolihartsi
Kulhon syvyys4"
Kulhon muotoD-muotoinen
Kulhon koko15 "
VäriValkoinen
Tyhjennysaukko1-5 / 16 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 2 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttöNappi
Virtausnopeus0.23 gpm
AsennustyyppiSeinä
Reikien lukumäärä3
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus20 "
kokonaisleveys21.75 "
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Sivu SplashKyllä
Hanalla / ilman hanaaHanan mukana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.45
Laivan korkeus (cm)75.44
Laivan pituus (cm)87.12
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi7324100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliHanan käyttöAsennustyyppiKokonaiskorkeusHinta
BESTCARE WH3740-3373-SO Kylpyhuoneen pesuallas hana 0.7 gpm kromi | AH8KKK 38VC73 WH3740-3373-SOMessinkiTunnistinLaivan kansi2"€1,977.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESTCARE WH3775--3373 Kylpyhuoneen pesuallas 19-7/8 tuumaa pituus 22-1/2 tuumaa korkeus
€2,276.83 / yksikkö