Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESTCARE WH3373-WSF-SO-BAT Kylpyhuoneen hana-anturi 0.23 gpc Kromi | AH8KKD 38VC66

BESTCARE WH3373-WSF-SO-BAT Kylpyhuoneen hana-anturi 0.23 gpc Chrome

Varastossa
Tuote: AH8KKD Malli: WH3373-WSF-SO-BATRistiviite: 38VC66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,044.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLigatuuria kestävä hana
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys1/2 "NPS
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttöTunnistin
Virtauksen ulostulotyyppiSpray
Virtausnopeus0.70 gpm
Kahvan tyyppimittaus
Korkeus2"
Reikäkeskuksen asennus keskelle6 "- 8"
Asennustyyppipinta
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä3
Virtalähde(6) AA-paristot
VaihtopatruunaEi
Asuin / kaupallinenKaupallinen
ShapeSuoraan
Nokan pituus2"
Temp. ohjausEI
Venttiilin tyyppiPuristus
Jännite9 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6536
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)20.83
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CEC-yhteensopiva: CEC-yhteensopiva
    • Ligatuurinkestävä: Kyllä
    • Hanan viimeistely: kromi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin tyyppiRungon materiaaliHanan käyttöJänniteVirtausnopeusKahvan tyyppieräReikäkeskuksen asennus keskelleHinta
BESTCARE WH3373-PPZ-8IN Hana Elektroninen ruostumaton teräs AG6ZZR 49T911 WH3373-PPZ-8INElektroninenRuostumaton teräsElektroninen90.7 gpmNappiKylpyhuonehana8"€922.02
BESTCARE WH3374-PPZ-8IN Hana Elektroninen ruostumaton teräs AG6ZZU 49T913 WH3374-PPZ-8INElektroninenRuostumaton teräsElektroninen90.7 gpmNappiKylpyhuonehana8"€1,228.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESTCARE WH3373-WSF-SO-BAT Kylpyhuoneen hana-anturi 0.23 gpc Chrome
€1,044.51 / yksikkö