Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESTCARE WH3373-PPZ-8IN Hana Elektroninen ruostumaton teräs AG6ZZR 49T911

BESTCARE WH3373-PPZ-8IN elektroninen hana ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG6ZZR Malli: WH3373-PPZ-8INRistiviite: 49T911

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€922.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
ADA-yhteensopivaEi
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteys1/2 "NPS
Hanan käyttöElektroninen
Hana nokkaKartiomainen
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppiSuihkusuihku
Virtausnopeus0.7 gpm
Kahvan tyyppiNappi
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä3
Kokonaiskorkeus2"
VaihtopatruunaEi
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Venttiilin tyyppiElektroninen
Jännite9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.48
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481801030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVenttiilin tyyppiRungon materiaaliHanan käyttöJänniteVirtausnopeusKahvan tyyppieräReikäkeskuksen asennus keskelleHinta
BESTCARE WH3374-PPZ-8IN Hana Elektroninen ruostumaton teräs AG6ZZU 49T913 WH3374-PPZ-8INElektroninenRuostumaton teräsElektroninen90.7 gpmNappiKylpyhuonehana8"€1,228.74
BESTCARE WH3373-WSF-SO-BAT Kylpyhuoneen hana-anturi 0.23 gpc Kromi | AH8KKD 38VC66 WH3373-WSF-SO-BATPuristusMessinkiTunnistin9 VDC0.70 gpmmittausLigatuuria kestävä hana6 "- 8"€1,044.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESTCARE WH3373-PPZ-8IN elektroninen hana ruostumatonta terästä
€922.02 / yksikkö