Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESTCARE 2998-111-000 hanasuutin, BestCare, 15/16 27 kierrekoko, 0.35 GPM virtausnopeus | CV4MAF 60HY52

BESTCARE 2998-111-000 hanan suutin, BestCare, 15/16 27 kierrekoko, 0.35 GPM virtausnopeus

Varastossa
Tuote: CV4MAF Malli: 2998-111-000Ristiviite: 60HY52

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHana suutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESTCARE 2998-111-000 hanan suutin, BestCare, 15/16 27 kierrekoko, 0.35 GPM virtausnopeus
€22.26 / yksikkö