Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY XCL2 -neulan nenän jousikiinnitin 2 tuumaa | AD3EMC 3YNA3

BESSEY XCL2-neulannokkajousipuristin 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3EMC Malli: XCL2Ristiviite: 3YNA3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulan nenän jousipidike
KahvaErgonominen, pehmeä, luistamaton
Pituus4.25 "
MateriaaliPolyamidi
Maks. Leuan avaaminen2"
Koko2"
VinkkejäEi marring pehmeä muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. Leuan avaaminenKokoHinta
BESSEY XCL5 -neulan nenän jousikiinnitin 3 tuumaa | AD3EMD 3YNA4 XCL58.75 "3"3"€11.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY XCL2-neulannokkajousipuristin 2 tuumaa
€5.81 / yksikkö