Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

US TAPE 56735 Mittanauha 1/2 tuumaa x 10 jalkaa Kromi tuumaa / ft / mm | AG7ENK 6DYR4

US TAPE 56735 Mittanauha 1/2 tuumaa x 10 jalkaa Chrome In/ft/mm

Varastossa
Tuote: AG7ENK Malli: 56735Ristiviite: 6DYR4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittanauha
Vyön solkiKyllä
Terän pinnoitusEi eristetty
Terän väriKeltainen
Terän pituus10ft.
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys1 / 2 "
Kotelon värikromi
Kotelon materiaaliABS Plastic
TyyppityyppiSuljettu
Valmistumisen tyyppiin./ft./ mm
asteikko1/32 "Ensimmäinen 12", 1/16 "sen jälkeen Yläosa, 1 mm pohja
KoukkuTeräs
Lukon tyyppiPositiivinen
MittaustyyppiSAE / metrinen
Erottua joukosta3-1 / 4 jalkaa
Stud merkinnätKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)19.37
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi9017800000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelaus tyyppi (automaattinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMittaustyyppiTerän pituusTerän leveysKotelon materiaaliValmistumisen tyyppiasteikkoeräLukon tyyppiHinta
US TAPE 56908-mittanauha 3/4 tuumaa x 12 jalkaa kromi | AE8LXW 6DYR3 56908SAE12ft.3 / 4 "ABS PlasticEngineers1/100Insinöörien mittanauhaPositiivinen€28.15
US TAPE 56939 Mittanauha 3/4 tuumaa x 16 jalkaa Kromi tuumaa / ft / mm | AE8LXX 6DYR5 56939SAE / metrinen16ft.3 / 4 "ABS Plasticin./ft./ mm1/32 ensimmäisillä Ft., 1/16, metreilläMittanauhaPositiivinen€32.56
US TAPE 57243 Mittanauha 1 tuumaa x 26 jalkaa kromituumaa / jalkaa | AJ2JGZ 6DYR2 57243SAE / metrinen26ft.1"ABSin./ft./ mm1/32 "Ensimmäinen 12", 1/16 "sen jälkeen Yläosa, 1 mm pohjaMittanauhaVaihda€38.33
US TAPE 56705-mittanauha 1/2 tuumaa x 10 jalkaa kromijalkaa / tuumaa | AJ2JHK 6FYA8 56705SAE10ft.1 / 2 "ABSsisään / ft.1 / 16 "MittanauhaVaihda€26.95
US TAPE 58877 öljymittarin linjan pyyhin, 1/2 tuuman terän leveys | CU7PTK 449U29 58877------Pyyhin-€35.73
US TAPE 58856 Double Duty öljyn mittanauha, 100 Ft terä Lg, 1/2 tuuman terän leveys | CU7PTL 449U66 58856------Kaksinkertainen öljymittari-€648.22
US TAPE 58826 Double Duty öljyn mittanauha, 100 Ft terä Lg, 1/2 tuuman terän leveys, tuuma / Ft | CU7PTM 449U65 58826------Kaksinkertainen öljymittari-€576.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

US TAPE 56735 Mittanauha 1/2 tuumaa x 10 jalkaa Chrome In/ft/mm
€27.37 / yksikkö