Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY TWM28-30-12 Pöytäkiristin 6500 Lb 1-47 / 64in.h | AG4UXU 34RP49

BESSEY TWM28-30-12 pöytäkiinnike 6500 Lb 1-47/64in.h

Varastossa
Tuote: AG4UXU Malli: TWM28-30-12Ristiviite: 34RP49

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytäpuristin
Syvyys1-47 / 64 "
Halkaisija1.125 "
Korkeus1 47 / 64 "
Kantavuus6500 lb
Pintojen lukumäärä1
Kierteen koko1.125 "
Leveys2 23 / 64 "
Työn pintakuvioTarkka 5/8 "reikiä 2" ruudukkokuviossa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)4.4
Laivan pituus (cm)7
Laivan leveys (cm)6
HS-koodi8205700090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKantavuusLeveysHinta
BESSEY TW28-30-14-2K Pöytäkiinnitin 5000 Lb.1-11 / 16in.w | AG4UXN 34RP44 TW28-30-14-2K16-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 lb1 11 / 16 "€86.64
BESSEY TW28-30-14K Pöytäkiinnitin 5000 Lb.1-37 / 64in.w | AG4UXQ 34RP46 TW28-30-14K16-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 lb1 37 / 64 "€89.88
BESSEY TW28-30-14H Pöytäkiinnitin 5000 Lb 1-1 / 8in. Dia. | AG4UXT 34RP48 TW28-30-14H16-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 lb1 37 / 64 "€138.32
BESSEY TW28GRS30-12 Pöytäkiinnitin 5000 Lb.1-47 / 64in.w | AG4UXV 34RP50 TW28GRS30-1216-59 / 64 "16 59 / 64 "5000 lb1 47 / 64 "€172.48
BESSEY TW28VAD Pöytäkiristin 2-21 / 32 tuuman korkeus 1 / 18in halkaisija. | AG4UXW 34RP51 TW28VAD2-43 / 64 "2 21 / 32 "-15 / 16 "€53.84
BESSEY TWVAD Pöytäkiristin 2-5 / 32 tuumaa 1-1 / 8 tuuman halkaisija | AG4UYD 34RP52 TWVAD2.156 "2.156 "-1 31 / 32 "€42.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY TWM28-30-12 pöytäkiinnike 6500 Lb 1-47/64in.h
€133.23 / yksikkö