Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY TP-1K maadoituskiinnike 25/32in.h | AG4UYL 34RP59

BESSEY TP-1K maadoituskiinnike 25/32in.h

Varastossa
Tuote: AG4UYL Malli: TP-1KRistiviite: 34RP59

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaakiinnitin
Syvyys25 / 32 "
Korkeus25 / 32 "
Pintojen lukumäärä0
Leveys6 19 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0706
Laivan korkeus (cm)2.49
Laivan pituus (cm)10.59
Laivan leveys (cm)6.3
HS-koodi8205700090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
BESSEY CP-F maadoituskiinnike 55/64in.h | AG4UYM 34RP60 CP-F7 / 8 "55 / 64 "2.75 "€21.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY TP-1K maadoituskiinnike 25/32in.h
€40.02 / yksikkö