Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY MGC-2 magneettihitsausmaa 800A 3-1/2Dia | AH8TZM 38ZD28

BESSEY MGC-2 Magneettinen hitsausmaa 800A 3-1/2Dia

Varastossa
Tuote: AH8TZM Malli: MGC-2Ristiviite: 38ZD28

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen hitsausmaa
Ampeeria800
Halkaisija3.5
Korkeus2
Pituus3.5 "
Maks. Vedä55
TyyppiPuristin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Vapauta kahva

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY MGC-2 Magneettinen hitsausmaa 800A 3-1/2Dia
€76.23 / yksikkö