Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY KLI3.0012 Ratchet Clamp 12 tuuman 3 tuuman kurkku | AE4AZR 5HXP1

BESSEY KLI3.0012 Räikkäpuristin 12 tuuman 3 tuuman kurkku

Varastossa
Tuote: AE4AZR Malli: KLI3.0012Ristiviite: 5HXP1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä puristin
Tangon materiaaliAlloy Steel
Palkin koko25/32 x 13/64 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)25/32
Palkin leveys (tuumaa)13/64
Kiinnityspinta (tuumaa)7/8
Kiinnityspinta D (tuumaa)1-1/2
Kiinnityspinta W (tuumaa)25/32
kahvan pituus4.75 "
Kahva materiaaliLasitäytetty nailon
Kantavuus260 lb
Maks. Leuan avaaminen12 "
Nimellinen kiristyspaine260 lb
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)25/32 x 13/64
Avaus12 sisään.
Pad tyyppikääntyvä
Kurkun syvyys3"
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Leuan avaaminenHinta
BESSEY KLI3.004 Ratchet Clamp 4 tuuman 4 tuuman kaula | AE4AZP 5HXN9 KLI3.0044"€36.66
BESSEY KLI3.008 Ratchet Clamp 8 tuuman 3 tuuman kaula | AE4AZQ 5HXP0 KLI3.0088"€39.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY KLI3.0012 Räikkäpuristin 12 tuuman 3 tuuman kurkku
€41.80 / yksikkö