Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY GS12-8K liukuvan varren kiinnike 4 tuumaa 3-1 / 8 syvä | AA8MDK 19C713

BESSEY GS12-8K liukuvarren tangon puristin 4 tuumaa 3-1/8 syvä

Varastossa
Tuote: AA8MDK Malli: GS12-8KRistiviite: 19C713

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€25.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva varren kiinnike
Tangon materiaaliKarkaistu kylmävedetty taottu teräs
Palkin koko9/32 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)5/8
Palkin leveys (tuumaa)19/64
Kiinnityspinta (tuumaa)3/4 x 1-1/4
Kiinnityspinta D (tuumaa)3/4
Kiinnityspinta W (tuumaa)1-1/4
kahvan pituus3.156 "
Kahva materiaaliKarkaistua taottua terästä
Kantavuus550 lb
Maks. Leuan avaaminen4"
Nimellinen kiristyspaine550
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)5/8 x 19/64
Avaus4 sisään.
Pad tyyppiKääntyvä, vakio
Ruuvin koko0.55 "
Karan halkaisija.0.55 sisään.
Kääntöalusta1 sisään.
Kääntyvä tyyppiEi ole vaihdettava
Kurkun syvyys3-1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY GS12-8K liukuvarren tangon puristin 4 tuumaa 3-1/8 syvä
€25.49 / yksikkö