Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4129 Neoprene Flange Gasket, 12-1/8 Inch Outside Diameter, Black | CE9VCQ 55ZJ66

USA SEALING BULK-FG-4129 Neopreenilaippatiiviste, 12-1/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CE9VCQ Malli: BULK-FG-4129Ristiviite: 55ZJ66

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriMusta
Sisällä Dia.8-5 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.12-1 / 8 "
Putken koko8"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4175 Neoprene Flange Gasket, 12-1/8 Inch Outside Diameter, Black | CE9VCR 55ZJ77 BULK-FG-41751 / 8 "€89.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4129 Neopreenilaippatiiviste, 12-1/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€71.80 / yksikkö