Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY DHBC-24 Baaripuristinkytkin kaksinkertainen pää 24 tuumaa 3-1 / 2 syvä | AA8MEM 19C738

BESSEY DHBC-24 tangon puristinkytkin kaksoispää 24 tuumaa 3-1/2 syvä

Varastossa
Tuote: AA8MEM Malli: DHBC-24Ristiviite: 19C738

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen tyyppinen tankopuristin
Tangon materiaaliNikkelöity, vedetty teräs hammastettu kisko
Palkin koko1-3 / 16 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)55/64
Palkin leveys (tuumaa)15/64
Kiinnityspinta (tuumaa)1-1/4 x 1-5/8
Kiinnityspinta D (tuumaa)1-1/4
Kiinnityspinta W (tuumaa)1-5/8
kahvan pituus4.125 "
Kahva materiaaliPuu
Kantavuus400 lb
Maks. Leuan avaaminen24 "
Nimellinen kiristyspaine400
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)55/64 x 15/64
Avaus24 sisään.
Pad tyyppiEi-marring, kääntö alasimen pinnalla
Ruuvin koko0.44 "
Karan halkaisija.0.440 sisään.
Kääntöalusta1 sisään.
Kääntyvä tyyppivaihdettava
Kurkun syvyys3-1 / 2 "
TyyppiTuplapää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Leuan avaaminenHinta
BESSEY DHBC-12 tangon puristinkytkin kaksinkertainen pää 12 tuumaa 3-1 / 2 syvä | AA8MEL 19C737 DHBC-1212 "€27.02
BESSEY DHBC-36 tangon puristinkytkin kaksinkertainen pää 36 tuumaa 3-1 / 2 syvä | AA8MEN 19C739 DHBC-3636 "€30.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY DHBC-24 tangon puristinkytkin kaksoispää 24 tuumaa 3-1/2 syvä
€28.49 / yksikkö