BESSEY CDS24-20-WP liukuvan varren kiinnike syvä 24 tuumaa 20 syvä AA8MFM 19C761

BESSEY CDS24-20-WP liukuvarren tangon puristin Syvyys 24 tuumaa 20 syvä

Varastossa
Tuote: AA8MFM Malli: CDS24-20-WPRistiviite: 19C761

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€298.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva varren kiinnike
Tangon materiaaliMuotoiltu valettu
Palkin koko5/16 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)1-49/64
Palkin leveys (tuumaa)15/32
Kiinnityspinta (tuumaa)1-7/16 x 1-7/8
Kiinnityspinta D (tuumaa)1-3/8
Kiinnityspinta W (tuumaa)1-7/8
kahvan pituus3.375 "
Kahva materiaaliTaottu teräs
Kantavuus990 lb
Maks. Leuan avaaminen24 "
Nimellinen kiristyspaine990
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1-49/64 x 15/32
Avaus24 sisään.
Pad tyyppiStandardi
Ruuvin koko0.625 "
Karan halkaisija.0.625 sisään.
Kääntöalusta1-1 / 4 tuumaa
Kurkun syvyys20 "
TyyppiSyvä ulottuvuus, tasainen kisko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.7425
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY CDS24-20-WP liukuvarren tangon puristin Syvyys 24 tuumaa 20 syvä
€298.07 / yksikkö