Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY 3100736 Varapidike Morpad Standard 1-1 / 2 In | AA8MFH 19C757

BESSEY 3100736 Vaihtopuristin Morpad Standard 1-1/2 In

Varastossa
Tuote: AA8MFH Malli: 3100736Ristiviite: 19C757

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarapidike Morpad
Mitat1-1 / 2 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pintakärki (tuumaa) (Kuva 1-1 / 2)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY 3100736 Vaihtopuristin Morpad Standard 1-1/2 In
€43.10 / yksikkö