BERNER CHC10-1036EX-100-3X-G lämmitetty ilmaverho 39 tuuman leveys 14 tuuman korkeus | AE9FNY 6JGE7

BERNER CHC10-1036EX-100-3X-G Lämmitetty ilmaverho 39 tuumaa leveys 14 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AE9FNY Malli: CHC10-1036EX-100-3X-GRistiviite: 6JGE7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,508.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitetty ilmaverho
Ilman nopeus3500 fpm
ilmamäärä1812 cfm
dBA @ 10 jalkaa67
Syvyys13 "
Lämmitys kW10
Korkeus14 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloAlumiini
Hz60
Maks. Vahvistimet31.3
Maks. Oven leveys3 ft.
Maks. Asennuskorkeus10 ft.
Maks. Kierrosluku1750
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/2
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorien lukumäärä1
Nopeuksien määrä3
Vaihe3
vaatiiKova johdotus
Jännite208
Leveys39 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.95
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)115.57
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliilmamääräMaks. VahvistimetJänniteLeveysHinta
BERNER CHC10-1048EX-100-3X-G lämmitetty ilmaverho 14 tuumaa H 51 tuumaa leveys | AE9FNZ 6JGE8 CHC10-1048EX-100-3X-G1882 cfm31.320851 "€2,498.91
BERNER CHC10-2072EX-160-3X-G lämmitetty ilmaverho 14 tuumaa H 75 tuuman leveys | AE9FPA 6JGE9 CHC10-2072EX-160-3X-G3624 cfm48.620875 "€3,780.43
Tarjouspyyntö
BERNER CHC10-1036EZ-100-3X-G lämmitetty ilmaverho 14 tuumaa H 39 tuumaa leveys | AE9FPB 6JGF0 CHC10-1036EZ-100-3X-G1812 cfm13.446039 "€2,508.98
BERNER CHC10-1048EZ-100-3X-G lämmitetty ilmaverho 51 tuuman leveys 14 tuuman korkeus | AE9FPC 6JGF1 CHC10-1048EZ-100-3X-G1882 cfm13.446051 "€2,540.87
BERNER CHC10-2072EZ-160-3X-G lämmitetty ilmaverho 75 tuuman leveys 14 tuuman korkeus | AE9FPD 6JGF2 CHC10-2072EZ-160-3X-G3624 cfm20.846075 "€4,093.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNER CHC10-1036EX-100-3X-G Lämmitetty ilmaverho 39 tuumaa leveys 14 tuumaa korkeus
€2,508.98 / yksikkö