BERNER CHC10-2072EX-160-3X-G lämmitetty ilmaverho 14 tuumaa H 75 tuuman leveys | AE9FPA 6JGE9

BERNER CHC10-2072EX-160-3X-G Lämmitetty ilmaverho 14 tuumaa K 75 tuumaa leveys

Tuote: AE9FPA Malli: CHC10-2072EX-160-3X-GRistiviite: 6JGE9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,780.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitetty ilmaverho
Ilman nopeus3500 fpm
ilmamäärä3624 cfm
dBA @ 10 jalkaa69
Syvyys13 "
Lämmitys kW15
Korkeus14 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloAlumiini
Hz60
Maks. Vahvistimet48.6
Maks. Oven leveys6 ft.
Maks. Asennuskorkeus10 ft.
Maks. Kierrosluku1750
Moottorin koteloAvaa tippuminen
Moottori HP1/2
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorien lukumäärä2
Nopeuksien määrä3
Vaihe3
vaatiiKova johdotus
Jännite208
Leveys75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.45
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliilmamääräMaks. VahvistimetJänniteLeveysHinta
BERNER CHC10-1036EX-100-3X-G lämmitetty ilmaverho 39 tuuman leveys 14 tuuman korkeus | AE9FNY 6JGE7 CHC10-1036EX-100-3X-G1812 cfm31.320839 "€2,508.98
BERNER CHC10-1048EX-100-3X-G lämmitetty ilmaverho 14 tuumaa H 51 tuumaa leveys | AE9FNZ 6JGE8 CHC10-1048EX-100-3X-G1882 cfm31.320851 "€2,498.91
BERNER CHC10-1036EZ-100-3X-G lämmitetty ilmaverho 14 tuumaa H 39 tuumaa leveys | AE9FPB 6JGF0 CHC10-1036EZ-100-3X-G1812 cfm13.446039 "€2,508.98
BERNER CHC10-1048EZ-100-3X-G lämmitetty ilmaverho 51 tuuman leveys 14 tuuman korkeus | AE9FPC 6JGF1 CHC10-1048EZ-100-3X-G1882 cfm13.446051 "€2,540.87
BERNER CHC10-2072EZ-160-3X-G lämmitetty ilmaverho 75 tuuman leveys 14 tuuman korkeus | AE9FPD 6JGF2 CHC10-2072EZ-160-3X-G3624 cfm20.846075 "€4,093.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNER CHC10-2072EX-160-3X-G Lämmitetty ilmaverho 14 tuumaa K 75 tuumaa leveys
€3,780.43 / yksikkö