Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERNARD T-023 -vinkki Btb-mig-aseille / dura-flux | AA3YXP 11Z579

BERNARD T-023 Kontaktikärki Btb Mig Guns/dura-flux -pistooleille

Varastossa
Tuote: AA3YXP Malli: T-023Ristiviite: 11Z579

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteysvinkki
yhteys StyleLangaton
MateriaaliMessinki
KokoH = 125, W = 1.5, D = 1.25
TyyliKierteeton, kapeneva pohja
Vinkki sisäpuolella Dia. (Sisään.).023
TyyppiKeskipalo
Langan koko0.023 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8468905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliLangan kokoHinta
BERNARD T-035 -vinkki .035id Btb -mig-aseet / duraflux | AA3YWD 11Z543 T-035Kupari0.035 "€3.40
BERNARD T-045 -vinkki .045id Btb -mig-aseet / duraflux | AA3YWE 11Z544 T-045Kupari0.045 "€3.44
BERNARD T-052 -vinkki .052id Btb -mig-aseet / duraflux | AA3YWF 11Z545 T-052Kupari0.052 "€3.83
BERNARD T-062 yhteysvinkki 1 / 16id Btb Mig-aseet / duraflux | AA3YWG 11Z546 T-062Kupari0.062 "€3.66
BERNARD T-072 -vinkki .072id Btb -mig-aseet / duraflux | AA3YWH 11Z547 T-072Kupari0.072 "€3.22
BERNARD T-094 Yhteystiedot Tip 3 / 32id Btb Mig Guns / duraflux | AA3YWJ 11Z549 T-094Kupari0.093 "€3.14
BERNARD T-030 -kosketinkärki Btb-mig-aseille / dura-flux | AA3ZZM 12A754 T-030Messinki0.03 "€3.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNARD T-023 Kontaktikärki Btb Mig Guns/dura-flux -pistooleille
€3.43 / yksikkö