Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERNARD 4323R -eristinsuojus Btb-alustan mig-aseille | AA3YVT 11Z528

BERNARD 4323R-eristyskansi Btb-alustan Mig-aseille

Varastossa
Tuote: AA3YVT Malli: 4323RRistiviite: 11Z528

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristimen korkki
MateriaaliKumi
KokoH =, 910, W = 1.025, D =, 910
TyyliPieni
TyyppiKeskipalo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyliHinta
BERNARD 10012 eristimen korkki Btb-alustan mig-aseille | AA3YVU 11Z529 10012H =, 765, W = 1.15, D =, 765Suuri€16.56
BERNARD 4423R -eristinsuojus Btp-alustan mig-aseille | AA3YVV 11Z530 4423RH =, 89, W = 1.10, D =, 89Muuntaminen€13.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNARD 4323R-eristyskansi Btb-alustan Mig-aseille
€14.15 / yksikkö