Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERNARD 4423R -eristinsuojus Btp-alustan mig-aseille | AA3YVV 11Z530

BERNARD 4423R-eristyskansi Btp-alustan Mig-aseille

Varastossa
Tuote: AA3YVV Malli: 4423RRistiviite: 11Z530

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristimen korkki
MateriaaliKumi
KokoH =, 89, W = 1.10, D =, 89
TyyliMuuntaminen
TyyppiKeskipalo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyliHinta
BERNARD 4323R -eristinsuojus Btb-alustan mig-aseille | AA3YVT 11Z528 4323RH =, 910, W = 1.025, D =, 910Pieni€14.15
BERNARD 10012 eristimen korkki Btb-alustan mig-aseille | AA3YVU 11Z529 10012H =, 765, W = 1.15, D =, 765Suuri€16.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNARD 4423R-eristyskansi Btp-alustan Mig-aseille
€13.69 / yksikkö