Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERNARD 1380012 -sovitinpää Tweco 250 Electric 350 | AA250YVX 350Z3

BERNARD 1380012 sovitinpää Tweco 250 Electric 350 250 350

Varastossa
Tuote: AA3YVX Malli: 1380012Ristiviite: 11Z532

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovittimen pää
yhteys Stylekierteitetyt
MateriaaliMessinki
KokoH =, 540, W = 1.12, D =, 540
TyyliTweco ELC 250, ELC 350, Spraymaster 250, Spraymaster 350
TyyppiMuunnosadapteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7415390000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyliHinta
BERNARD 1380005 -sovitinpää Lincoln 250 Tweco nro 2 | AA3YVW 11Z531 1380005H =, 540, W = 1.07, D =, 540Lincoln Magnum 250, Tweco nro 2€28.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNARD 1380012 sovitinpää Tweco 250 Electric 350 250 350
€24.62 / yksikkö