Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERNARD 1380005 -sovitinpää Lincoln 250 Tweco nro 2 | AA3YVW 11Z531

BERNARD 1380005 Adapteripää Lincoln 250 Tweco No 2

Varastossa
Tuote: AA3YVW Malli: 1380005Ristiviite: 11Z531

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovittimen pää
yhteys Stylekierteitetyt
MateriaaliMessinki
KokoH =, 540, W = 1.07, D =, 540
TyyliLincoln Magnum 250, Tweco nro 2
TyyppiMuunnosadapteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7415390000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyliHinta
BERNARD 1380012 -sovitinpää Tweco 250 Electric 350 | AA250YVX 350Z3 1380012H =, 540, W = 1.12, D =, 540Tweco ELC 250, ELC 350, Spraymaster 250, Spraymaster 350€24.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERNARD 1380005 Adapteripää Lincoln 250 Tweco No 2
€28.40 / yksikkö