BERKSHIRE CORPORATION BGL7.200XLB Gloves Xl Nylon - 200 kpl pakkaus | AD6MUL 46D081

BERKSHIRE CORPORATION BGL7.200XLB Gloves Xl Nylon - 200 kpl

Varastossa
Tuote: AD6MUL Malli: BGL7.200XLBRistiviite: 46D081

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€618.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineet
luokka100
VäriValkoinen
LäimäysValssattu
Suorittaa loppuunTasoita
KäsiMolempikätinen
ISO-luokka5
Pituus10 "
MateriaaliNylon
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
BERKSHIRE CORPORATION BGL7.200SB Gloves S Nylon - 200 kpl pakkaus | AD6MUH 46D078 BGL7.200SB7"S€621.29
BERKSHIRE CORPORATION BGL7.200MB Gloves M Nylon - 200 kpl | AD6MUJ 46D079 BGL 7.200 MB8"M€634.71
BERKSHIRE CORPORATION BGL7.200LB Gloves L Nylon - 200 kpl pakkaus | AD6MUK 46D080 BGL7.200LB9"L€651.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERKSHIRE CORPORATION BGL7.200XLB Gloves Xl Nylon - 200 kpl
€618.61 / yksikkö