BERKSHIRE CORPORATION BGL7.200SB Gloves S Nylon - 200 kpl pakkaus | AD6MUH 46D078

BERKSHIRE CORPORATION BGL7.200SB Gloves S Nylon - 200 kpl

Varastossa
Tuote: AD6MUH Malli: BGL7.200SBRistiviite: 46D078

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€621.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineet
luokka100
VäriValkoinen
LäimäysValssattu
Suorittaa loppuunTasoita
KäsiMolempikätinen
ISO-luokka5
Pituus7"
MateriaaliNylon
KokoS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.817
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
BERKSHIRE CORPORATION BGL7.200MB Gloves M Nylon - 200 kpl | AD6MUJ 46D079 BGL 7.200 MB8"M€634.71
BERKSHIRE CORPORATION BGL7.200LB Gloves L Nylon - 200 kpl pakkaus | AD6MUK 46D080 BGL7.200LB9"L€651.04
BERKSHIRE CORPORATION BGL7.200XLB Gloves Xl Nylon - 200 kpl pakkaus | AD6MUL 46D081 BGL7.200XLB10 "XL€618.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERKSHIRE CORPORATION BGL7.200SB Gloves S Nylon - 200 kpl
€621.29 / yksikkö