Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON X-10GW -pikakytkin 10a Spdt-saranavipu | AC2JUB 2KRR6

OMRON X-10GW Snap Switch 10a Spdt saranavipu

Varastossa
Tuote: AC2JUB Malli: X-10GWRistiviite: 2KRR6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta kytkin
Toimilaitteen pituus2.5 "
YhteydenottolomakeSPDT
Nykyinen arvostelu10A
Syvyys0.69 "
Tasauspyörästö0.154 "
Korkeus1.05 "
Kotelofenoliset
Pituus1.94 "
Maks. Pretravel0.563 "
Asennusmitta1 "keskukset
Käyttövoima3.88 oz.
Käyttölämpötila alue-13 - 176 astetta F
Yli matka0.19 "
Vapauta voima0.49 oz.
Päätteen tyyppiJuote
Toimilaitteen tyyppiSaranavipu
Jännitearvot125 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusToimilaitteen pituusYhteydenottolomakeMaks. PretravelAsennusmittaKäyttövoimaKäyttölämpötila alueYli matkaHinta
OMRON A-20GV -kytkin 20a Spdt-saranavipu | AC2JRU 2KRK6 A-20GV1.94 "2.5 "SPDT0.626 "1 "keskukset2.47 oz.-13 - 176 astetta F0.16 "€29.96
OMRON Z-15GW pikakytkin 15a Spdt saranavipu | AC2JTH 2KRN1 Z-15GW1.94 "2.5 "SPDT10.0mm1 "keskukset2.47 oz.-13 - 176 astetta F0.221 "€20.17
OMRON X-10GW-B pikakytkin 10a Spdt saranavipu | AC2JTU 2KRP4 X-10GW-B1.94 "2.5 "SPDT0.563 "1 "keskukset3.88 oz.-13 - 176 astetta F0.19 "€37.45
OMRON DZ-10GW-1A pikakytkin 10a Dpdt saranavipu | AC2JUK 2KRT7 DZ-10GW-1A1.94 "2.5 "DPDT25.5mm1 "keskukset6.00 oz.-13 - 176 astetta F0.063 "€45.64
OMRON Z-25GW pikakytkin 25a 1 Ei 1 Nc saranavipu | AE4CGP 5JEG2 Z-25GW1.823 "1.5 "SPDT0.25 "1 "keskukset3.53 oz.-40 - 221 astetta F0.187 "€4.08
OMRON DZ-10GW-1B pikakytkin 10a Dpdt saranavipu | AE7ZQD 6C917 DZ-10GW-1B1.94 "63.5mmDPDT1.004 "1 "keskukset6.00 oz.-25 astetta 80 astetta C.0.063 "€47.08
OMRON Z-15GW-B7-K pikakytkin 15a Spdt-saranavipu | AF2PMA 6X284 Z-15GW-B7-K1.94 "2.5 "SPDT0.22 "1.03 "keskukset2.5 oz.-25 astetta 80 astetta C.0.22 "€17.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON X-10GW Snap Switch 10a Spdt saranavipu
€34.22 / yksikkö