Destaco 235-USS vaakasuora kiinnike soveltuu työkappaleiden pitämiseen tasaisia pintoja vasten valmistus- ja puuntyöstötiloissa. Tämä pitopuristin on ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat työskentelyä saman työkappaleen kanssa toistuvasti. Siinä on matala profiili, joka minimoi tilantarpeen puristimien asennuksessa ja käytössä, mikä mahdollistaa helpon käytön ahtaissa tiloissa. Tässä vipupuristimessa on kuusiokoloinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu kara, joka pitää työkappaleen paikallaan koko toimenpiteen ajan ja estää sitä löystymästä/liukumasta. Lisäksi sen U-muotoinen tanko on suunniteltu mahdollistamaan nopean karan säädön pituudelta. Tämän ansiosta käyttäjä voi säätää vipupuristimen työkappaleen koon mukaan. Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka varmistaa lujuuden ja estää taipumisen / murtumisen raskaan kuormituksen aikana. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistussovelluksiin. Destaco 235 -sarjan kiinnikkeet Saatavilla myös suorapohjaisena U-tangon versioina Raptor Supplies.
Käyttö:
Destaco 235-USS vaakasuora kiinnityspuristin on suunniteltu sulkimien ja kiinnikkeiden, puuntyöstö-, hitsaussovelluksiin ja kokoonpanotoimintojen suorittamiseen erilaisissa teollisuuslaitoksissa. Tätä puristinta ei kuitenkaan suositella koneistustehtäviin.
Ominaisuudet:
- Destaco 235-USS vaakasuoraan pitokytkimen lukituspuristimessa on kuusiokantainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu kara, joka pitää työkappaleen tukevasti paikallaan ja estää työkappaleen ei-toivotun liikkeen käytön aikana.
- Puristimen ruostumaton teräsrakenne minimoi vauriot / kulumisen ankarissa teollisuusympäristöissä.
- Destacon vaakasuorassa pidikkeessä on matala profiili, joka takaa helpon kiinnityksen ahtaissa tiloissa.
- Sen kahvassa on muovinen kahva, joka estää käsien liukumisen käytön aikana.
- Siinä on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, jotka helpottavat asennusta vaakasuorille pinnoille / työpöydälle.
- Destaco tarjoaa myös laajan valikoiman matalaa profiilia vaakasuorat pidikkeet monissa eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten J -koukkutyyppinen kiinnitysvarsi, matalaprofiilinen T -tyypin kahva ja Toggle Lock Plus -yhteensopivat kiinnikkeet.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 237943-M kuusiokantaista ruostumattomasta teräksestä valmistettua karaa käytetään rikkoutuneiden / kuluneiden karojen korvaamiseen Destaco 235-USS vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 235-USS vaakasuuntainen kiinnike on valmistettu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 kansainvälisten teollisuusstandardien mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 235-USS vaakasuuntaisessa kiinnityspuristimessa on laipallinen pohja, jossa on kaksi paria kiinnitysreikiä, jotka mahdollistavat turvallisen asennuksen vaakasuorille pinnoille.
- Tarvittaessa tämä vipupuristin voidaan helposti irrottaa yksinkertaisesti irrottamalla ruuvit yksinkertaisella ruuvimeisselillä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi vaakasuuntaisia pidikkeitä muissa pohja -asennustyyleissä?
V. Kyllä, tämän laipallisen U-tangon lisäksi Destaco tarjoaa myös suorapohjaisen U-tangon (Destaco 235-UB) variantti myös.
K. Mikä on vaakasuora pidike?
A. Destacon vaakasuuntaiset kiinnikkeet on suunniteltu pitämään työkappale paikallaan tasaista pintaa / työpöytää vasten, ja ne ovat ihanteellisia erilaisiin teollisiin sovelluksiin, kuten metallin- ja puuntyöstöön.
K.Miten vaakasuorat pidikkeet toimivat?
V. Joissakin U-tangon tyylisissä käsivarren kiinnittimissä on kuusiokantainen kara, jota käytetään käsin kahvan/vivun avulla. Tämä kädensijan liike työntää karaa työkappaletta vasten ja estää sitä liikkumasta kesken käytön, mikä varmistaa varman kiinnityksen.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitovoima tai pitokapasiteetti kuvaa puristimen kykyä pitää kiinni peltiä tai laitetta kokoonpanolinjoilla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on työkappaleeseen tosiasiallisesti kohdistettu voima sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin alueesta, karan asennosta (puristusvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa paineilmasylinterin aiheuttama voima.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Mitä eroa on pystysuoralla ja vaakasuoralla kytkinpuristimella?
A. Ero on kahvan suunnassa, kun puristin on lukitussa asennossa. Pystysuuntainen puristinkahva on suunnattu kohtisuoraan alustaan nähden lukitussa asennossa, kun taas vaakasuuntaisen vipupuristimen tapauksessa se on suunnattu yhdensuuntaisesti alustan kanssa.