BENCHPRO RWPACK3060 Premium -pakettipenkkisarja 60 tuuman leveys x 30 tuuman vaahtera AG3PKG 33RJ70

BENCHPRO RWPACK3060 Premium pakkauspenkkisarja 60 tuuman leveys x 30 tuumaa syvyys vaahtera

Varastossa
Tuote: AG3PKG Malli: RWPACK3060Ristiviite: 33RJ70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,589.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPremium Packaging Penkkisarja
VäriHarmaa kehys
Syvyys30 "
Korkeus30 "
perintöSäädä 2 "välein enintään 6": lla
MateriaaliTeräs
HuippumateriaaliVaahtera
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 173.73
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHuippumateriaaliLeveysHinta
BENCHPRO RPACK3060 Premium -pakettipenkkisarja, 60 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys | AG3PKD 33RJ67 RPACK306030 "Valkoinen laminaatti60 "€2,097.13
BENCHPRO RPACK3072 Premium -pakettipenkkisarja 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys | AG3PKE 33RJ68 RPACK307230 "Valkoinen laminaatti72 "€2,161.99
Tarjouspyyntö
BENCHPRO RPACK3672 Premium -pakettipenkkisarja, 72 tuuman leveys x 36 tuuman syvyys | AG3PKF 33RJ69 RPACK367236 "Valkoinen laminaatti72 "€2,446.72
Tarjouspyyntö
BENCHPRO RWPACK3072 Premium Packaging Bench Set 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys vaahtera | AG3PKH 33RJ71 RWPACK307230 "Vaahtera72 "€2,605.63
Tarjouspyyntö
BENCHPRO RWPACK3672 Premium -pakettipenkkisarja 72 tuuman leveys x 36 tuuman vaahtera AG3PKJ 33RJ72 RWPACK367236 "Vaahtera72 "€3,065.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO RWPACK3060 Premium pakkauspenkkisarja 60 tuuman leveys x 30 tuumaa syvyys vaahtera
€2,589.56 / yksikkö