Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHPRO MHL -nivelvarsi 4W x 8D x 18H sininen AA4NXM 12V603

BENCHPRO MHL-nivelvarsi 4W x 8D x 18H Sininen

Varastossa
Tuote: AA4NXM Malli: MHLRistiviite: 12V603

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivelletty monitorivarsi
KokoonpanoKokoonpanematon
Värisininen
Syvyys8"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus18 "
MateriaaliPronssi
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BENCHPRO MHL -nivelvarsi 4W x 8D x 18H harmaa | AA4NZP 12V651 MHLHarmaa-
Tarjouspyyntö
BENCHPRO MHL -nivelvarsi 4W x 8D x 18H Musta | AA4PBR 12V699 MHLMusta-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO MHL-nivelvarsi 4W x 8D x 18H Sininen
€252.09 / yksikkö