BENCHPRO MHL -nivelvarsi 4W x 8D x 18H harmaa | AA4NZP 12V651

BENCHPRO MHL-nivelvarsi 4W x 8D x 18H Harmaa

Tuote: AA4NZP Malli: MHLRistiviite: 12V651

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivelletty monitorivarsi
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys8"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus18 "
MateriaaliPronssi
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BENCHPRO MHL -nivelvarsi 4W x 8D x 18H sininen AA4NXM 12V603 MHLsininen€252.09
BENCHPRO MHL -nivelvarsi 4W x 8D x 18H Musta | AA4PBR 12V699 MHLMusta-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO MHL-nivelvarsi 4W x 8D x 18H Harmaa