BENCHPRO LTS24 -työvalo 24 W x 4 S x 4 Tuumaa H Harmaa | AA4NWB 12V566

BENCHPRO LTS24 Task Light 24 L x 4 S x 4 tuumaa K Harmaa

Tuote: AA4NWB Malli: LTS24Ristiviite: 12V566

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys4"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus4"
MateriaaliTeräs
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO LTS24 Task Light 24 L x 4 S x 4 tuumaa K Harmaa