Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHPRO B60 Säiliökisko 60 W x 1-1 / 2 S x 4 Tuumaa H Harmaa | AA4NZE 12V642

BENCHPRO B60 Säiliön kisko 60 L x 1-1/2 S x 4 tuumaa K Harmaa

Varastossa
Tuote: AA4NZE Malli: B60Ristiviite: 12V642

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakisko
VäriHarmaa
Syvyys1.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus4"
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BENCHPRO B60 Säiliökisko 60 W x 1-1 / 2 S x 4 tuumaa H sininen | AA4NXC 12V593 B60sininen€102.97
BENCHPRO B60 roskakisko 60 L x 1 S x 1 K Musta | AA2002PBG 4V4 B60Musta€102.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO B60 Säiliön kisko 60 L x 1-1/2 S x 4 tuumaa K Harmaa
€102.97 / yksikkö