ALLEGRO SAFETY 9910-EF liesituuletin, LP-sovittimella, kylmäilmajärjestelmä | CD4UZW

ALLEGRO SAFETY 9910-EF liesituuletin, LP-sovittimella, kylmäilmajärjestelmä

Varastossa
Tuote: CD4UZW Malli: 9910-EF

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€165.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuppu
Hupun viimeistelyPolypinnoitettu DuPont Tyvek
Lens MaterialKirkas polyesteri
Linssin koko6 "x 12"
vastusRoiskeenkestävä huppu ja ruokalappu
jousitusImukykyinen vaahtomuovi otsapanta
TyyppiYksittäinen ruokalappu, täysin kertakäyttöinen Tyvek

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6505008090
Alkuperämaa0

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ALLEGRO SAFETY 9910-DS huoltovapaa Saran-huppu, jousituksella | CD4UZV 9910-DSHuppu€165.14
ALLEGRO SAFETY 2040-04 Vaihtokupu, katkera ja makea liuos | CH6FKV 2040-04Huppu€41.43
ALLEGRO SAFETY 9912-EF Tuplalappu Huoltovapaa Tyvek-huppu, Tyvek, täyshuppu, Tyvek-huppu, Lp-sovitin | CN8FFB 336ZZ8 9912-EFTäysi huppu€278.12
ALLEGRO SAFETY 9933-21S Huppu | CN8FFD 56LG27 9933-21SHuppu€203.20
ALLEGRO SAFETY 9933-21 Huppu | CN8FFE 56LG26 9933-21Huppu€91.53
ALLEGRO SAFETY 9910-D Huoltovapaa Tyvek Hood | CN8FFF 36J284 9910-DHuppu€125.53

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9910-EF liesituuletin, LP-sovittimella, kylmäilmajärjestelmä
€165.14 / yksikkö