BENCHMARK SCIENTIFIC W1105-500 Kalibrointipaino, M1-luokka, 500g

Varastossa
Tuote: CD7LJG Malli: W1105-500

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€54.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointipaino

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Benchmark Scientific W1105-500 -kalibrointipaino soveltuu Accuris-laboratoriovaakojen rutiinikalibrointiin.

Ominaisuudet:

  • Tässä 500 g:n kalibrointipainossa on ei-magneettinen, ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja esteettisen ulkonäön.
  • Se on yhteensopiva kaikkien Accuris-laboratoriovaakojen kanssa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Luokan M1 toleranssi OIML:n (International Organisation of Legal Metrology) suosituksen R111 mukaan

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko Benchmark Scientific W1105-500 -kalibrointipaino korroosionkestävä?

V. Tässä Benchmark-kalibrointipainossa on erittäin kiillotettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää korroosiota.

K. Onko tämä kalibrointipaino koteloitu?

V. Kyllä, se toimitetaan kierrekorkisessa muovisäiliössä turvallisuuden lisäämiseksi.

K. Kuinka usein kalibrointipainot on kalibroitava?

A. Kalibrointipainot tulee kalibroida joka vuosi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainoHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-100 -kalibrointipaino, M1-luokka, 100g | CD7LHZ W1005-100-€28.41
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-1000 -kalibrointipaino, M1-luokka, 1000g | CD7LJA W1005-1000-€104.81
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-200 -kalibrointipaino, M1-luokka, 200g CD7LJB W1005-200-€36.97
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-2000 -kalibrointipaino, M1-luokka, 2000g | CD7LJC W1005-2000-€175.10
BENCHMARK SCIENTIFIC W1105-20 -kalibrointipaino, M1-luokka, 20g CD7LJF W1105-20-€19.24
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-1 -kalibrointipaino, M1-luokka, 1g | CH6FRR W1005-11g€12.29
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-2 -kalibrointipaino, M1-luokka, 2g | CH6FRT W1005-22g€12.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC W1105-500 Kalibrointipaino, M1-luokka, 500g
€54.52 / yksikkö