BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-2000 Kalibrointipaino, M1-luokka, 2000g

Varastossa
Tuote: CD7LJC Malli: W1005-2000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€175.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointipaino

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8423900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Accuris-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainoHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-100 -kalibrointipaino, M1-luokka, 100g | CD7LHZ W1005-100-€28.41
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-1000 -kalibrointipaino, M1-luokka, 1000g | CD7LJA W1005-1000-€104.81
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-200 -kalibrointipaino, M1-luokka, 200g CD7LJB W1005-200-€36.97
BENCHMARK SCIENTIFIC W1105-20 -kalibrointipaino, M1-luokka, 20g CD7LJF W1105-20-€19.24
BENCHMARK SCIENTIFIC W1105-500 -kalibrointipaino, M1-luokka, 500g | CD7LJG W1105-500-€54.52
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-1 -kalibrointipaino, M1-luokka, 1g | CH6FRR W1005-11g€12.29
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-2 -kalibrointipaino, M1-luokka, 2g | CH6FRT W1005-22g€12.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-2000 Kalibrointipaino, M1-luokka, 2000g
€175.10 / yksikkö