Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPLEX SLB24 -ruuviliittimen kahva AD2GHR: lle AD2GHU: lle | AD2GJB 3PCU3

SIMPLEX SLB24-ruuvitukikahva AD2GHR:lle AD2GHU:lle

Varastossa
Tuote: AD2GJB Malli: SLB24Ristiviite: 3PCU3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviliittimen kahva
TyyppiTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SIMPLEX SLB35 -ruuviliittimen kahva AD2GHV - AD2GHX | AD2GJC 3PCU4 SLB35€81.34
SIMPLEX SLB42 Ruuvitakin kahva AD2GHY:lle AD2GJA:lle | AD2GJD 3PCU5 SLB42€231.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPLEX SLB24-ruuvitukikahva AD2GHR:lle AD2GHU:lle
€136.42 / yksikkö