BENCHMARK SCIENTIFIC V1002-8-sovitin, 8 kanavaa

Varastossa
Tuote: CD7LHR Malli: V1002-8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€278.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään 200 mikrolitran pipetinkärkien kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC V1002-1SL yksikanavainen sovitin, pituus 80 mm, ruostumaton teräs | CD7LHQ V1002-1SL€43.77
BENCHMARK SCIENTIFIC V1002-S8 -sovitin, 8 kanavaa, ruostumatonta terästä | CD7LHT V1002-S8€169.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC V1002-8-sovitin, 8 kanavaa
€278.44 / yksikkö