BENCHMARK SCIENTIFIC V1002-S8-sovitin, 8 kanavaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CD7LHT Malli: V1002-S8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hienoja vinkkejä varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC V1002-1SL yksikanavainen sovitin, pituus 80 mm, ruostumaton teräs | CD7LHQ V1002-1SL€43.77
BENCHMARK SCIENTIFIC V1002-8 -sovitin, 8 kanavaa | CD7LHR V1002-8€278.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC V1002-S8-sovitin, 8 kanavaa, ruostumaton teräs
€169.66 / yksikkö